• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pájecí stanice, Označení výrobce: NANO

Artiklové číslo: 082301 NANO
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 80 W
Označení výrobce NANO
Ukazatel digitální
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Pájecí stanice
Doba ohřevu na 280 °C 9 s
Výkon ohřevu 230 W
Teplota pájecí špičky max. 450 °C
Topný výkon max. 80 W
Hmotnost pájky bez přívodu 30 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082301 NANO
EAN / GTIN 4003008088076
Číslo výrobce 0IC1200A
Výrobce/odpovědná osoba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Popis

Ejecución:

Estaciones de soldadura con regulación de temperatura, con elemento calentador PTC de cerámica y cabezales de soldadura duraderos con calentamiento interior Ersadur (detección exacta de la temperatura).
Estación de soldadura antiestática regulada por microprocesador i-CON NANO con rendimiento de soldadura elevado gracias a un elemento calentador de alta potencia. Para cada tarea de soldadura están disponibles puntas de la plomada con la geometría de punta ideal.

Aplicación:

Para todas las tareas de soldadura en electrónica y electrotécnica.