Execuţie:
- Standard din fabrică
- Citire: 0,01 mm
- Fețe de măsurare din carbură
- Opritor clichet
- Dia disc. 60 mm
- Cadru din fontă maleabil, lăcuit
Descriere:
Micrometru cu discuri gradate cu etrier din fontă maleabilă - adâncimea etrierului 50 mm. Citire 0.01mm, suprafețe de măsurare din carbură. Forța de măsurare este controlată de un clichet de palpare. Diametrul axului 6,5 mm, diametrul tamburului de măsurare 20 mm, pas 1 mm. Ambalare: cutie de carton
Caracteristică:
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 25
- Pas ax_mm: 1 mm
- Diametru ax_mm: 6,5 mm
Standard:
Factory standard