• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teilscheibenmessschraube Abl.0,01 mm 0-25 mm 50 mm

Artikel-Nr.: 0822302
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 0822302
EAN / GTIN 4029713223953
Herstellernummer 0822302
L-Nummer L40510 1089
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Werksstandard
  • Messwert: 0,01 mm
  • Hartmetall-Messflächen
  • Ratschenanschlag
  • Scheibendurchmesser 60 mm
  • Gestell aus Temperguss, lackiert

Beschreibung:

Teilscheibenmessschraube mit Tempergussbügel - Bügeltiefe 50mm. Ablesung 0,01mm, HM-Messflächen. Die Messkraftregelung erfolgt durch eine Gefühlsratsche. Spindel-Drm. 6,5mm, Messtrommel-Drm. 20mm, Steigung 1mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 25
  • Spindelabstand_mm: 1 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm

Norm:

Factory standard