Odměrný kotoučový mikrometr 0,01 mm 0-25 mm 50 mm

Artiklové číslo: 0822302
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 0822302
EAN / GTIN 4029713223953
Číslo výrobce 0822302
L-číslo L40510 1089
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Tovární standard
  • Čtení: 0,01 mm
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Zarážka ráčny
  • Průměr disku 60 mm
  • Malleable litinový rám, lakovaný

Popis:

Odstupňovaný kotoučový mikrometr se třmenem z kujné litiny - hloubka třmenu 50 mm. Čtení 0,01 mm, karbidové měřicí plochy. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Průměr vřetena 6,5 mm, průměr měřicího bubnu 20 mm, rozteč 1 mm. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–25
  • Rozteč vřetena_mm: 1 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

Norma:

Factory standard