Mérőkorongos mikrométer 0,01 mm 0-25 mm 50 mm

Cikkszám: 0822302
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0822302
EAN / GTIN 4029713223953
Gyártó száma 0822302

Leírás

Kivitel:

  • Gyári szabvány
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Keményfém mérőfelületek
  • Racsnis ütköző
  • Lemez átm. 60 mm
  • Alakítható öntöttvas keret, lakkozott

Leírás:

Mérőkorongos mikrométer temperöntvény kengyellel - kengyel mélysége 50 mm. Leolvasás 0,01 mm, keményfém mérőfelületek. A mérőerőt egy tapintású racsni vezérli. Orsó átmérője 6,5 mm, mérődob átmérője 20 mm, osztás 1 mm. Csomagolás: kartondoboz

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 25
  • Orsó osztása_mm: 1 mm
  • Orsó átmérője_mm: 6,5 mm

Szabvány:

Factory standard