Micromètre pour lamineur lecture 0,01 mm 0-25 mm 50 mm

Réf.: 0822302
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 0822302
EAN / GTIN 4029713223953
Réf. fabricant 0822302
Article hors catalogue L40510 1089
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Standard d'usine
  • Lecture : 0,01 mm
  • Faces de mesure en carbure
  • Butée à cliquet
  • Dia. Disque 60 mm
  • Cadre en fonte malléable, laqué

Description:

Micromètre à disque gradué avec étrier en fonte malléable - profondeur de l'étrier 50mm. Lecture 0,01mm, surfaces de mesure en carbure. La force de mesure est contrôlée par un rochet de palpeur. Diamètre de la broche 6,5 mm, diamètre du tambour de mesure 20 mm, pas 1 mm. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 25
  • Pas de broche_mm : 1 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

Factory standard
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
Connectez-vous