Aparat de curăţat cu ultrasunete Elmasonic Easy, Tip: 1

Cod articol: 082003 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Elmasonic Easy 1L
Volum 0,9 l
Lungime dispozitiv 235 mm
Lăţime dispozitiv 135 mm
Înălţime dispozitiv 200 mm
Lungime coş de utilizare 155 mm
Lăţimea coşului de utilizare 70 mm
Lungime cuvă de curăţare 185 mm
Lăţime cuvă de curăţare 80 mm
Înălţime cuvă de curăţare 55 mm
Volum cuvă de curăţare 1 l
Putere de încălzire 60 W
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 220 V - 240 V
Putere absorbită 30 W
Greutate 2 kg
volum de lucru recomandat 0,7 l
Tip produs Aparat de curăţat cu ultrasunete
Clasă de protecţie IP IP 20

Identificare și clasificare

Cod articol 082003 1
EAN / GTIN 4250004100626
Producător/responsabil Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descriere

Execuţie:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de șlefuire și lustruire, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curățate. A se folosi lichid de curăţare special, puternic în funcţie de murdărie şi substanţa activă. Piesa supusă curăţării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curăţare.
Performante și orientate către începători - acestea sunt dispozitivele de curățare cu ultrasunete din seria Elmasonic Easy.
  • 2 moduri de ultrasunete.
  • Temperatura poate fi reglată în trepte de 5 °C.
  • Selector electronic și afișaj LED pentru toate stările de funcționare.
  • Feedback sonor și vizual privind starea de funcționare.
  • Tub din oțel inoxidabil tras.

Funcţionare:

IP20: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Livrare:

Fără coș.

Notă:

Produse de curățare cu ultrasunete și substanţe de protecţie anticorozivă pot fi găsite la codurile 088015088019.
Coșul de utilizare potrivit găsiți la codul 082102 ref. 1 (Elmasonic Easy).