Aparat de curăţat cu ultrasunete Elmasonic Select, Tip: 3

Cod articol: 082000 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Select 30
Volum 2,7 l
Lungime dispozitiv 305 mm
Lăţime dispozitiv 170 mm
Lungime coş de utilizare 195 mm
Lăţimea coşului de utilizare 105 mm
Înălţime cuvă de curăţare 95 mm
Putere de încălzire 200 W
Putere maximă ultrasunete 480 W
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 220 V - 240 V
Greutate 3,6 kg
volum de lucru recomandat 1,6 l
Tip produs Aparat de curăţat cu ultrasunete

Identificare și clasificare

Cod articol 082000 3
EAN / GTIN 4250004100480
Producător/responsabil Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descriere

Execuţie:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de şlefuire şi lustruire, resturilor de vopsea, agenţilor de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafeţele, chiar şi din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curăţate. A se folosi lichid de curăţare special, puternic în funcţie de murdărie şi substanţa activă. Piesa supusă curăţării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curăţare.
Performante și individuale - acestea sunt dispozitivele de curățare cu ultrasunete din seria Elmasonic Select.
  • 5 moduri de ultrasunete.
  • Capacitatea de a salva 4 programe individuale de curățare.
  • Afișaj clar cu afișarea tuturor parametrilor de curățare relevanți.
  • Feedback sonor și vizual privind starea de funcționare.
  • Tub din oțel inoxidabil tras
Această versiune nu are un robinet de închidere în partea din spate a dispozitivului.

Livrare:

Fără coș.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele. Coșul de utilizare potrivit găsiţi la codul 082101. Produse de curățare cu ultrasunete și substanţe de protecţie anticorozivă pot fi găsite la codurile 088015088019.