Aparat de curăţat cu ultrasunete Elmasonic Select, Tip: 6

Cod articol.: 082000 6
Reducere
1.198,92 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 220 V; 240 V
Serie Elmasonic Select
Denumirea producătorului Select 60
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Putere de încălzire 400 W
Lungime coş de utilizare 255 mm
Lăţimea coşului de utilizare 115 mm
Înălţime cuvă de curăţare 145 mm
Putere maximă ultrasunete 600 W
Conținut indicat 5,9 l
Lungime L 370 mm
Lăţime 210 mm
Materialul carcasei oţel superior
Capacitate max. 4,3 l
Tip produs Aparat de curăţat cu ultrasunete
Greutate 5,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 082000 6
EAN / GTIN 4250004100503
Producător/responsabil Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descriere

Execuţie:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de şlefuire şi lustruire, resturilor de vopsea, agenţilor de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafeţele, chiar şi din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curăţate. A se folosi lichid de curăţare special, puternic în funcţie de murdărie şi substanţa activă. Piesa supusă curăţării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curăţare.
Performante și individuale - acestea sunt dispozitivele de curățare cu ultrasunete din seria Elmasonic Select.
  • 5 moduri de ultrasunete.
  • Capacitatea de a salva 4 programe individuale de curățare.
  • Afișaj clar cu afișarea tuturor parametrilor de curățare relevanți.
  • Feedback sonor și vizual privind starea de funcționare.
  • Tub din oțel inoxidabil tras

Adaptat pentru:

Coş de utilizare Cod 082101: Ref. 6

Livrare:

Fără coș.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele. Coșul de utilizare potrivit găsiţi la codul 082101. Produse de curățare cu ultrasunete și substanţe de protecţie anticorozivă pot fi găsite la codurile 088015 – 088019.