Lanternă de buzunar cu LED, tip creion cu baterii, Tip: PEN

Cod articol.: 081461 PEN
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4.908 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Funcţie de lanternă de buzunar: Focalizare

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 54
Funcţie de lanternă de buzunar Focalizare
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Flux luminos 170 lm
Durata de iluminare 6 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de baterii incluse 2
Tip de baterii Micro, AAA
Lungimea totală 135 mm
⌀ cap 17 mm
Greutate 60 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Identificare și clasificare

Cod articol 081461 PEN
EAN / GTIN 4062406056889
Număr producător 081461 PEN
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Ejecución:

Linterna de bolígrafo LED manejable, con tulipa luminosa enfocable para una iluminación agrupada y concentrada entre 10° y 80°. Práctico clip para el bolsillo y pulsador.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Warning:

Uso previsto
Para el uso industrial y particular. Protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP54.

Uso inadecuado
No es apta para su uso por parte de niños. No utilizar en zonas con riesgo de explosión. Para cambiar las pilas abrir la carcasa solo por el lugar previsto. No abrir la carcasa por ningún otro motivo. Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o contacto directo con agua. No volver utilizarla de nuevo si sufre algún golpe o caída fuertes. No sustituir la bombilla. No recargar las pilas incluidas en el suministro.