LED-kynätaskulamppu sis. paristot PEN

Tuote nro.: 081461 PEN
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 597 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 54
  • Taskulampputoiminto: Tarkennus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
Taskulampputoiminto Tarkennus
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 120 lm
Valaisuaika 6 h
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Paristotyyppi Micro, AAA
Kokonaispituus 130 mm
Pään ⌀ 17 mm
Paino 60 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081461 PEN
EAN / GTIN 4062406056889

Kuvaus

Malli:

Näppärä LED-kynätaskulamppu valaisinpäällä tarkennettavalla kohdistettuun ja tarkkaan valaisuun arvojen 10° ja 80° välillä. Kätevä taskuklipsi ja painike.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript