Lanternă de buzunar cu LED, tip creion cu baterii, Tip: CRI-PEN

Cod articol.: 081461 CRI-PEN
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
775 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Reîncărcabilă nein
Clasă de protecție IP IP54
Diametru cap iluminare 17
Flux luminos max. 100 lm
Durată lumină max. 2 h
Unghi fascicul min. 10 grad
Unghi fascicul max. 80 grad
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală 135 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Greutate totală 60 g
Tip de fixare Clemă
Luminozitate reglabilă nein
Unghi fascicul reglabil ja
Focalizarea poate fi reglată da
CRI (Index de redare a culorilor) 95
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081461 CRI-PEN
EAN / GTIN 4062406056896
Număr producător 081461 CRI-PEN
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lanternă de buzunar cu LED, tip creion, cu capul lămpii cu posibilitate de focalizare, clip de buzunar şi buton. LED pentru culori naturale cu valoare CRI mare (> 95) pentru detectarea conformităţii culorilor.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 2 x baterii AAA.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Protecție împotriva prafului și a stropirii cu apă, în conformitate cu IP 54.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideți carcasa numai în locul prevăzut. Altfel nu deschideţi carcasa.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la contactul direct cu apa.
  • A nu se mai utiliza după un impact puternic sau după o cădere.
  • Nu înlocuiţi corpul de iluminat.
  • Bateriile furnizate nu trebuie reîncărcate.

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Protecție împotriva prafului și a stropirii cu apă, în conformitate cu IP 54.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideți carcasa numai în locul prevăzut. Altfel nu deschideţi carcasa.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la contactul direct cu apa.
  • A nu se mai utiliza după un impact puternic sau după o cădere.
  • Nu înlocuiţi corpul de iluminat.
  • Bateriile furnizate nu trebuie reîncărcate.