Linterna de bolígrafo LED con pilas, Tipo: PEN

Número de artículo: 081461 PEN
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5.270 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Recargable no
Clase de protección IP: IP54
Diámetro del cabezal de lámpara 17 mm
Flujo luminoso máx. ϕ 120 lm
Tiempo de iluminación máx. 2 h
Ángulo de emisión mín. 10 grados
Ángulo de emisión 80 grados
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Linterna de bolsillo
Longitud total L 135 mm
Aptitud para zonas EX no
Peso total 60 g
Tipo de fijación Pinza
Luminosidad ajustable no
Ángulo de emisión ajustable sí
Enfoque ajustable sí
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081461 PEN
EAN / GTIN 4062406056889
Número del fabricante 081461 PEN
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Linterna de bolígrafo LED manejable, con tulipa luminosa enfocable para una iluminación agrupada y concentrada entre 10° y 80°. Práctico clip para el bolsillo y pulsador.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Warning:

Uso previsto
Para el uso industrial y particular. Protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP54.

Uso inadecuado
No es apta para su uso por parte de niños. No utilizar en zonas con riesgo de explosión. Para cambiar las pilas abrir la carcasa solo por el lugar previsto. No abrir la carcasa por ningún otro motivo. Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o contacto directo con agua. No volver utilizarla de nuevo si sufre algún golpe o caída fuertes. No sustituir la bombilla. No recargar las pilas incluidas en el suministro.