Lanterna-caneta de bolso LED com pilhas, Tipo: PEN

N.º do artigo: 081461 PEN
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
4 382 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54
  • Função de lanterna de bolso: Foco

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Função de lanterna de bolso Foco
Zona ATEX nenhum
Fluxo luminoso 170 lm
Período de iluminação 6 h
Alimentação de energia A pilhas
Lâmpada Módulo LED
Número de pilhas incluídas 2
Tipo de pilha Micro, AAA
Comprimento total 135 mm
⌀ da cabeça 17 mm
Peso 60 g
Tipo de produto Lanterna de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 081461 PEN
EAN/GTIN 4062406056889
Número do fabricante 081461 PEN
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Prática lanterna-caneta de bolso LED com cabeça da lanterna focável para uma iluminação focada e concentrada entre 10° e 80°. Prático clipe de bolso e botão de pressão.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Warning:

Použitie v súlade s určením
Na priemyselné a súkromné použitie. Ochrana proti prachu a striekajúcej vode podľa IP 54.

Použitie v rozpore s určením
Nevhodné na použitie u detí. Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Pri výmene batérie otvorte puzdro iba na určenom mieste. V opačnom prípade puzdro neotvárajte. Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu ani priamemu kontaktu s vodou. Nepoužívajte po silnom náraze alebo páde. Nevymieňajte žiarovku. Dodané batérie opätovne nenabíjajte.