{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 2 kos | |
| Vrsta baterije | alkalij-mangan (AlMn) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | AAA (LR3) | |
| Možnost ponovnega polnjenja | ne | |
| Vrsta zaščite IP | IP54 | |
| Premer glave luči | 17 | |
| Svetlobni tok maks. | 120 lm; 120 lm | |
| Trajanje osvetlitve maks. | 2 h; 2 h | |
| Najmanjši kot snopa | 10 stopinj | |
| Največji kot snopa | 80 stopinj | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | žepne svetilke | |
| Celotna dolžina | 135 mm | |
| Primerno za EX-področje | ne | |
| Skupna masa | 60 g | |
| Vrsta pritrditve | sponka | |
| Svetilnost nastavljiva | ne; ne | |
| Nastavljiv kot snopa | da | |
| Fokus je nastavljiv | Da | |
| Zamenljiva sijalka | Ne | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 081461 PEN | |
| EAN/GTIN | 4062406056889 | |
| Številka proizvajalca | 081461 PEN | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |