Lampă de lucru cu LED şi acumulator, Tip: 500

Cod articol: 081442 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
722 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 50 lm - 500 lm
Durata de iluminare 2 h - 20 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat Modul LED
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 3 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Lungimea totală 230 mm
Lăţimea totală 47 mm
Greutate 257 g
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 081442 500
EAN / GTIN 4062406236113
Număr producător 081442 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lampă de lucru cu LED şi acumulator, formă subţire, robustă, cu numeroase posibilităţi de utilizare. Monitorizare practică a nivelului bateriei direct pe lampă, prin afişajul cu LED.
  • Flux principal de lumină dimabil continuu 10 - 100 %.
  • Funcţie integrată cu fascicul luminos tip spot.
  • Utilizare flexibilă datorită piciorului magnetic rabatabil la 180°; precum şi cârlig de agăţare pliabil şi rotativ.

Stație de încărcare compatibilă cu sistemul GARANT easyFix. Încărcare necomplicată, mereu pregătită de utilizare.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C şi alimentator.

Notă:

Pentru montarea pe panourile perforate, comandaţi şi placa de bază GARANT easyFix cod 955820 ref. 2.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Lampă de lucru LED cu acumulatori, cu flux principal de lumină tip reflector, dimabil, picior magnetic, cârlig pentru agăţare şi staţie de încărcare.
  • Recomandată pentru uz industrial și privat.
  • Protecţie împotriva prafului şi a stropirii cu apă, în conformitate cu IP 65.
  • Protecţie la impact conform IK 07.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se recomandă pentru a fi utilizată de copii.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • În cazul în care carcasa este deteriorată, nu mai utilizați lanterna.
  • Nu deschideți carcasa.
  • Staţia de încărcare nu e deschisă.
  • Nu înlocuiţi corpul de iluminat.