{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Clasă de protecție IP | IP68 | |
| Diametru cap iluminare | 35 mm | |
| Flux luminos min. ϕ | 25 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 700 lm | |
| Durată lumină min. | 2,5 h | |
| Durată lumină max. | 65 h | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lanternă de buzunar | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Material | aluminiu | |
| Greutate totală | 165 g | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Focalizarea poate fi reglată | da | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081398 P6R | |
| EAN / GTIN | 4058205038195 | |
| Producător/responsabil | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |