Reflector cu LED, cu funcţie de dimare CONNECT, Tip: NOVA-10

Cod articol: 081234 NOVA-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Flux luminos 1.000 lm - 10.000 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V; 18 V
Lungimea totală 305 mm
Lăţimea totală 125 mm
Înălţimea totală 290 mm
Tip produs Reflector

Identificare și clasificare

Cod articol 081234 NOVA-10
EAN / GTIN 5708997006733
Număr producător 03.6102C
Producător/responsabil SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Execuţie:

Luminile de lucru Scangrip CONNECT au la bază sistemul CAS şi în plus sunt compatibile cu acumulatorii de 18 V de la toţi producătorii de top de scule electrice.
Reflector ultraperformant cu acumulator cu LED, cu funcţie de dimare. Carcasa din aluminiu turnat este extrem de robustă şi
rezistentă la şocuri, lovituri şi vibraţii puternice. Pentru utilizare cu acumulatori CAS 12 V şi 18 V,
acumulatori de 18 V de la producători de top de scule electrice sau prin conectare directă la alimentarea cu curent
SCANGRIP®.
  • Controlul iluminatului prin bluetooth permite pornirea/oprirea a până la patru lămpi şi posibilitate de folosire în cinci trepte de intensitate pentru adaptare la sarcina de lucru.
  • Cu difuzor detaşabil.
  • Mâner integrat şi picior pentru aliniere flexibilă şi pentru montaj direct pe stativul SCANGRIP® sau pe suporturi magnetice.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Lămpile sunt livrate fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Acumulatorii, încărcătoarele şi alimentatoarele recomandate pentru alimentarea cu curent prin cablu pot fi găsite la Cod 073870 - 073890 şi 081249.