• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Kabeltrumma helt av plast, Typ: 25V

Art-nr.: 081118 25V
Pris per 1 st. (SEK 38,01 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 20
märkspänning 250 V
märkeffekt utrullad 3500 (16 A) W
Kabelklass H05VV-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel PVC
Material hus Plast
Kabelfärg röd
kabellängd 25 m
Antal uttag 4
Diagnossystem finns nej
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 081118 25V
EAN/GTIN 4003644024810
Tillverkarens nummer K7B25PT
Tillverkare/ansvarig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Benämning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet ”Made in Germany” och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för trummorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att trumman roterar oavsiktligt. Alla kabeltrummor är utrustade med termoskyddsbrytare.
Prisvärd HEDI ® kabeltrumma helt av plast med trumdiameter 250 mm.
  • den 3-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.
  • Kan enkelt monteras på vägg.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.