{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vrsta IP-zaščite | IP 20 | |
| Nazivna napetost | 250 V | |
| Nazivna priključna moč (razvit) | 3500 (16 A) W | |
| Razred kabla | H05VV-F | |
| Struktura kabla | 3G1,5 | |
| Material kabla | PVC | |
| Material ohišja | Umetna masa | |
| Barva kabla | rdeča | |
| Dolžina kabla | 25 m | |
| Število letev z vtičnicami | 4 | |
| Diagnostični sistem na voljo | ne | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | Kabelski bobni |
| Številka izdelka | 081118 25V | |
| EAN/GTIN | 4003644024810 | |
| Številka proizvajalca | K7B25PT | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |