• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Kabelový buben, celoplastový, Typ: 25V

Artiklové číslo: 081118 25V
Cena za 1 ks (CZK 89,32 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 25 m
Třída kabelu H05VV-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 16 A
Typ krytí IP IP20
Řada HEDI
Označení výrobce 25V
Zásobování energií Síťový provoz
Barva červená
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 25 m
Výkon odvinutý 3 500 W
Průměr bubnu 250 mm
Počet, Zásuvka 4
Jmenovité napětí, Zásuvka 250 V
Druh produktu Kabelový buben
Rozsah použití vnitřní oblast
Vlastnosti Možnost montáže na stěnu; ochrana proti přehřívání
Materiál pouzdra plast
Materiál kabelu polyvinylchlorid (PVC)
Typ připojení Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081118 25V
EAN / GTIN 4003644024810
Číslo výrobce K7B25PT
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.
Levný celoplastový kabelový buben HEDI® o průměru bubnu 250 mm.
  • Sklon 3 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.
  • Možnost jednoduché montáže na stěnu.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.