Furtun spiralat PU 1/4 inch cu cuplaj de siguranţă din oţel eSafe ⌀ 8×12 mm, Lungimea utilă a furtunului: 6m

Cod articol.: 080248 6
Preț per 1 buc. (11,78 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea utilă a furtunului (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
310
Culoarea
albastru
Tip conectare, Intrare
Niplu de fixare
Tip conectare, Ieşire
Cuplaj rapid
Dimensiuni, Niplu de fixare
1/4 inch
Dimensiuni, Cuplaj rapid
1/4 inch
Tip produs
Schlauch
Formă furtun
În spirală
Material furtun
Poliuretan (PU)
Diametrul exterior furtun
12 mm
Diametru interior furtun
8 mm
Lungimea utilă a furtunului
6 m
Temperatură de intrare min.
-20 °C
Temperatură de intrare max.
60 °C
Presiune de funcționare max.
10 bar
Presiune de spargere max.
35 bar
Racord
Ieşire; Intrare
Recomandat pentru
Aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 080248 6
EAN / GTIN 7391390141897
Număr producător 199589710
Producător/responsabil CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descriere

Execuţie:

Furtun spiralat din PU, foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune, cu forţă bună de retragere cu resort. Rezistenţă la temperaturi de la - 20 la + 60 °C, presiune maximă de funcţionare de 16 bar. Corespunde standardului ISO B.

Notă:

Seria CEJN 310 este recomandată pentru pieţele din Benelux, Franţa, America de Nord şi Norvegia.