Încărcător rapid, Tip: CHARGER

Cod articol: 078518 CHARGER
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Battery Power+ 36/60
Tensiune nominală 110 V - 240 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Curent maxim de încărcare 6 A
Tip produs Încărcător

Identificare și clasificare

Cod articol 078518 CHARGER
EAN / GTIN 4054278558172
Număr producător 2.445-045.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Execuţie:

  • Afişarea nivelului de încărcare a bateriei prin LED-uri.
  • Amperaj înalt de încărcare, timpi scurţi de încărcare.
  • Se poate monta pe perete.
  • Compatibil cu toate acumulatoarele 36 V din gama Kärcher.

Adaptat pentru:

078520 NT22AP.