Aspirator pentru suprafeţe umede şi uscate cu acumulator, Tip: NT22AP-0

Cod articol: 078520 NT22AP-0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Debit volumic: 342

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului NT22AP
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 36 V
Volum recipient 22 l
Debit volumic 342 l/min
Putere maxim în vacuum 152 mbar
Greutate cu acumulator 8,6 kg
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Identificare și clasificare

Cod articol 078520 NT22AP-0
EAN / GTIN 4054278672328
Număr producător 1.528-130.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Execuţie:

Aspirator pentru suprafeţe umede şi uscate cu acumulator de la Kärcher. Este extrem de mobil datorită alimentării de la acumulator, deoarece nu mai depinde de cablu.
  • Curăţare semiautomată a filtrului.
  • Filtru pliat drept cu carcasă.
  • Timp de funcţionare a acumulatorului cu sarcină completă 35 min.
  • Clapetă de protecţie protejată pentru compartimentul acumulatorului.
  • Greutate redusă şi dimensiuni compacte.

Cu NT 22/1 Ap Bp L, oferim primul aspirator umed/uscat cu acumulator, de nivel profesional. Cu Battery Power de mare putere şi cu acumulator, pentru o performanţă ridicată de aspirare şi timpi lungi de funcţionare.

Livrare:

Furtun de aspirare, conductă de aspirare 2× 0,5 m, sac de filtrare din fleece, duză pentru suprafețe umede și uscate de 300 mm, duză pentru spații înguste, filtru din hârtie pliat plat.

Notă:

Acumulator şi încărcător compatibile găsiţi la Cod 078518 CHARGER şi 078519 BATTERY.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă