Presă hidraulică de perforat cu acumulator şi matriţe, Tip: M18HKP-SET

Cod articol.: 078252 M18HKP-SET
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Denumirea producătorului M18HKP-201CA
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Adâncime maximă de perforare 2,5 mm; 3 mm
Tip produs presă de perforat
recomandat pentru material oţel superior; oțel
Diametru gaură max. 100 mm
Saltele incluse da
Forță de ștanțare 60 kN
Greutate totală 2,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 078252 M18HKP-SET
EAN / GTIN 4002395138920
Număr producător 4933451204
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

FORCE LOGIC™ Presă hidraulică de perforat cu acumulator 60 kN ştanţează găuri până la ⌀ 100 mm în oţel de 3mm sau oţel superior de 2,5 mm.
  • Cu filet interior 3/4-16 UNF la aparat.
  • Sistemul de înlocuire rapidă cu prindere fără instrumente permite montarea de poansoane şi matriţe separat de scule.
  • Compatibilă cu accesorii uzuale pe piaţă.
  • Alinierea simplă datorită matriţei cu cotă dinamică.

Descriere:

  • Perforator hidraulic cu acumulator de 60 kN FORCE LOGIC™
  • Pentru perforarea rapidă și precisă a găurilor fără bavură
  • Aliniere simplă și precisă datorită matriței cu reticul
  • Echilibrul optim asigură un control bun chiar și la utilizarea cu o singură mână
  • Sistemul de înlocuire rapidă cu prindere fără scule permite montarea de poansoane şi matriţe separat de scule
  • Pentru găuri de până la ⌀ 100 mm în oțel de 3 mm sau oțel inoxidabil de 2,5 mm
  • Compatibilă cu accesorii uzuale pe piaţă
  • Cea mai simplă metodă de a realiza găuri rotunde, fără bavură, în tablă
  • Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului și iluminare cu LED a zonei de lucru
  • Datorită sincronizării optime dintre motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK™, putem obține performanțe maxime și o durată de viață cât mai lungă
  • 100 % compatibilitate de sistem cu linia de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Acumulator inclus în pachetul livrat: 1 x M18 B2
  • Acumulator: Li-Ion
  • Capacitate acumulator [Ah]: 2,0
  • Sistem de acumulatoare: M18
  • Număr baterii/acumulatoare: 1
  • Tip baterii/acumulatoare: Li-Ion
  • By technology: Brushed
  • Livrat: Geantă de transport
  • Greutate cu acumulator [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Greutate cu pachet de acumulatoare: 2,3
  • Încărcător inclus în pachetul livrat: M12-18 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timpul de încărcare al acumulatorului: 40
  • Model produs: M18 HKP-201CA
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: Șurub de strângere de 11,1 mm (7/16˝), șurub de strângere de 19 mm (3/4˝), sistem de schimbare rapidă cu prindere fără scule, matrițe și ștanțe: M16, M20, M25, M32, M40

Livrare:

Încărcător M12-18C, valiză de transport, câte 1 şurub de întindere 11,1 mm (7/16-20 UNF) şi 19 mm (3/4-16 UNF), sistem de înlocuire rapidă cu prindere fără instrumente, poansoane şi matriţe cu filete UNF pentru mărimile: M16, M20, M25, M32, M40.

Notă:

Poansoane potrivite cu fileturi metrice începând de la Cod 834000 (nu Ref. 12,5) şi şuruburile de fixare necesare acestora 834070 găsiţi în grupa de produse 83.