Malli:
FORCE LOGIC™
Hydraulinen 60 kN akkukäyttöinen reikämeisti stanssaa jopa ⌀ 100 mm reiät 3 mm:n teräkseen tai 2,5 mm:n jaloteräkseen.
- Laitteessa sisäkierre 3/4-16 UNF.
- Pikavaihtojärjestelmä, jossa työkaluton kiinnitys mahdollistaa meistien ja matriisien kiinnityksen työkalusta riippumatta.
- Yhteensopiva tavanomaisten tarvikkeiden kanssa.
- Helppo asemointi matriisin hiusristikon ansiosta.
Kuvaus:
- FORCE LOGIC™ hydraulinen 60 kN:n akkukäyttöinen reikämeisti
- Nopeaan ja tarkkaan purseettomien reikien stanssaukseen
- Helppo ja tarkka kohdistus hiusristikolla varustetun matriisin avulla
- Optimaalinen tasapaino takaa hyvän hallittavuuden myös yhdellä kädellä käytettäessä
- Ilman työkaluja toimiva pikavaihtojärjestelmä mahdollistaa meistin ja matriisin kiinnittämisen erillään työkalusta
- Enintään ⌀ 100 mm:n reikiin 3 mm:n teräksessä tai 2,5 mm:n ruostumattomassa teräksessä
- Yhteensopiva yleisesti saatavien tarvikkeiden kanssa
- Helpoin tapa tehdä pyöreitä, purseettomia reikiä metallilevyyn
- Akun lataustilan näyttö ja työskentelyalueen LED-valaistus
- Harjattoman moottorin, REDLITHIUM™-akun ja REDLINK™-elektroniikan optimaalisen sovituksen ansiosta saavutamme maksimaalisen suorituskyvyn ja mahdollisimman pitkän käyttöiän
- 100-prosenttinen yhteensopivuus MILWAUKEE®-M18™-tuotevalikoiman kanssa
Tunnus:
- Toimitukseen sisältyvä akku: 1 x M18 B2
- Akku: Li-ion
- Akkukapasiteetti [Ah]: 2,0
- Akkujärjestelmä: M18
- Paristojen/akkujen lukumäärä: 1
- Paristojen/akkujen tyyppi: Li-ion
- By technology: Brushed
- Toimitus: Kuljetuslaukku
- Paino akun kanssa [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
- Paino akkupaketin kanssa: 2,3
- Toimitukseen sisältyvä laturi: M12-18 C
- Latausasema käytettävissä: Kyllä
- Akun latausaika: 40
- Tuoteversio: M18 HKP-201CA
- Jännite [V]: 18
- Vakiovarusteet: 11.1 mm (7/16˝) kiristyspultti, 19mm (3/4˝) kiristyspultti, ilman työkaluja toimiva pikavaihtojärjestelmä, meisti ja matriisit: M16, M20, M25, M32, M40
Toimituksen sisältö:
Laturi M12-18C, kuljetuslaukku, 1 kiristysruuvi 11,1 mm (7/16-20 UNF) ja 19 mm (3/4-16 UNF), pikavaihtojärjestelmä, jossa työkaluton kiinnitys, meisti, matriisit ja UNF-kierteet ko’oille: M16, M20, M25, M32, M40.
Ohje:
Yhteensopivat reikämeistit, metriset kierteet alkaen nrosta
834000 (ei koko 12,5) ja niihin tarvittavat kiristysruuvit
834070 ovat tuoteryhmässä 83.