Hidraulinis akumuliatorinis pramuštuvas su matricomis, Tipas: M18HKP-SET

Prekės Nr.: 078252 M18HKP-SET
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Gamintojo pavadinimas M18HKP-201CA
Pakuotė Lagaminai
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Maksimalus pjovimo gylis 2,5 mm; 3 mm
Produkto rūšis kiaurymių pramuštuvas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Maksimalus kiaurymės skersmuo 100 mm
Įtrauktos matricos taip
Štampavimo jėga 60 kN
Bendras svoris 2,3 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078252 M18HKP-SET
EAN / GTIN 4002395138920
Gamintojo numeris 4933451204
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

FORCE LOGIC™ hidraulinis 60 kN akumuliatorinis pramuštuvas muša kiaurymes iki ⌀ 100 mm 3 mm pliene arba 2,5 mm aukštos kokybės pliene.
  • Su 3/4 16 UNF vidiniu sriegiu prietaise.
  • Greitojo keitimo sistema su laikikliu be rakto galima spaudą ir matricą uždėti atskirai nuo įrankio.
  • Tinka standartiniai rinkoje esantys priedai.
  • Matrica su taikinio kryžme, todėl lengva ištiesinti.

Aprašymas:

  • FORCE LOGIC™ hidraulinis 60 kN akumuliatorinis skylamušis
  • Skirta greitam ir tiksliam kiaurymių išpjaustymui be atplaišų
  • Paprastas ir tikslus nustatymas naudojant šabloną su kryželiu
  • Optimalus balansas užtikrina gerą valdymą net ir naudojant viena ranka
  • Greitojo keitimo sistema su laikikliu be rakto galima spaudą ir matricą uždėti atskirai nuo įrankio
  • Skirta kiaurymėms iki ⌀ 100 mm 3 mm storio pliene arba 2,5 mm storio nerūdijančiame pliene
  • Tinka standartiniai rinkoje esantys priedai
  • Paprasčiausias būdas išpjauti apvalias kiaurymes be atplaišų metalinėje plokštėje
  • Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ir darbo zonos LED apšvietimas
  • Dėl optimalaus bešepetėlinio variklio, REDLITHIUM™ akumuliatoriaus ir REDLINK™ elektronikos suderinimo pasiekiame aukščiausią našumą ir užtikriname maksimalų ilgaamžiškumą
  • 100 % suderinama su MILWAUKEE®-M18™ produktais

Požymis:

  • Komplektacijoje esanti baterija: 1 x M18 B2
  • Akumuliatorius: Ličio jonai
  • Akumuliatoriaus talpa [Ah]: 2,0
  • Akumuliatorinė sistema: M18
  • Baterijų / akumuliatorių skaičius: 1
  • Baterijų / akumuliatorių tipas: Ličio jonai
  • Pagal technologiją: Šlifuotas
  • Pristatyta: Transportavimo lagaminas
  • Svoris su akumuliatoriumi [EPTA] [kg]: 2.3 (M18 B2)
  • Svoris su akumuliatoriaus paketu: 2,3
  • Į komplektą įeina įkroviklis: M12-18 C
  • Yra įkrovimo stotelė: Taip
  • Akumuliatoriaus įkrovimo laikas: 40
  • Produktų variantai: M18 HKP-201CA
  • Įtampa [V]: 18
  • Standartinė įranga: 11,1 mm (7/16˝) tempimo varžtas, 19 mm (3/4˝) tempimo varžtas, greito keitimo sistema su tvirtinimu be įrankių, štampai ir matricos: M16, M20, M25, M32, M40

Tiekiama:

Įkroviklis M12-18C, transportavimo lagaminas, po 1 įtempimo varžtą 11,1 mm (7/16-20 UNF) ir 19 mm (3/4-16 UNF), greitojo keitimo sistema su laikikliu be įrankių, spaudu ir matricomis su UNF sriegiais kiaurymėms, kurių dydis: M16, M20, M25, M32, M40.

Pastaba:

Tinkamus skylmušius su metriniu sriegiu Nr. 834000 ir t.t. (tik ne dyd. 12,5) ir jiems reikalingus užtraukimo varžtus 834070 rasite produktų grupėje 83.