Hydraulische gatenpons op accu, met matrijzen, Type: M18HKP-SET

Artikelnummer: 078252 M18HKP-SET
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1 st.
Accutype lithium-ion (Li-ion)
Accuspanning 18 V
Accucapaciteit 2 Ah
Artikelomschrijving producent M18HKP-201CA
Verpakking koffer
Energievoorziening accuvoeding
Maximale stansdiepte 2,5 mm; 3 mm
Producttype gatenpons
Geschikt voor materiaal edelstaal; staal
Gatdiameter maximaal 100 mm
Matrijzen inbegrepen ja
Stanskracht 60 kN
Gewicht totaal 2,3 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078252 M18HKP-SET
EAN/GTIN 4002395138920
Nummer fabrikant 4933451204
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

FORCE LOGIC™ hydraulische 60 kN gatenpons op accu stanst gaten van maximaal ⌀ 100 mm in 3 mm staal of 2,5 mm edelstaal.
  • Met 3/4-16 UNF binnendraad op het apparaat.
  • Snelwisselsysteem met gereedschaploze opname biedt de mogelijkheid stempels en matrijzen apart van het gereedschap aan te brengen.
  • Compatibel met marktconforme accessoires.
  • Eenvoudige uitlijning dankzij matrijzen met dradenkruis.

Omschrijving:

  • FORCE LOGIC™ hydraulische accu-gatenpons 60 kN
  • Voor het snel en nauwkeurig ponsen van braamvrije gaten
  • Eenvoudige en nauwkeurige uitlijning dankzij de matrijs met dradenkruis
  • De optimale balans zorgt voor een goede controle, ook bij eenhandsbediening
  • Het snelwisselsysteem met gereedschapsloze opname biedt de mogelijkheid stempels en matrijzen apart van het gereedschap aan te brengen
  • Voor gaten tot maximaal ⌀ 100 mm in 3 mm staal of 2,5 mm edelstaal
  • Compatibel met marktconforme accessoires
  • De eenvoudigste manier om ronde, braamvrije gaten in metalen platen te maken
  • Aanduiding acculadingsniveau en led-verlichting van het werkgebied
  • Dankzij de optimale afstemming tussen de borstelloze motor, de REDLITHIUM™-accu en de REDLINK™-elektronica bereiken we de beste prestaties en een zo lang mogelijke levensduur
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M18™-productprogramma

Kenmerk:

  • Meegeleverde accu: 1 x M18 B2
  • Accu: Li-ion
  • Accucapaciteit [Ah]: 2,0
  • Accusysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu’s: 1
  • Soort batterijen/accu’s: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geleverd: Transportkoffer
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2.3 (M18 B2)
  • Gewicht met accupack: 2,3
  • Meegeleverde lader: M12-18 C
  • Oplaadstation aanwezig: Ja
  • Laadtijd van de accu: 40
  • Productvariant: M18 HKP-201CA
  • Spanning [V]: 18
  • Standaarduitrusting: Trekschroef 11,1 mm (7/16˝), trekschroef 19 mm (3/4˝), snelwisselsysteem met gereedschapsloze opname, stempels en matrijzen: M16, M20, M25, M32, M40

Levering:

Lader M12-18C, transportkoffer, resp. 1 trekbout 11,1 mm (7/16-20 UNF) en 19 mm (3/4-16 UNF), snelwisselsysteem met gereedschaploze opname, stempels en matrijzen met UNF-draad voor gatmaten: M16, M20, M25, M32, M40.

Tip:

Geschikte trekponsen met metrische schroefdraad nr. 834000 e.v. (niet maat 12,5) en daarvoor benodigde trekbouten 834070 vindt u in productgroep 83.

Downloads en documenten

Geschikte producten