Hidravlična akumulatorska naprava za izsekovanje lukenj, Tip: M18HKP-SET

Št. art.: 078252 M18HKP-SET
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Oznaka proizvajalca M18HKP-201CA
Embalaža Kovčki
Napajanje akumulatorsko napajanje
Maksimalna globina izsekavanja 2,5 mm; 3 mm
Vrsta izdelka naprava za izsekovanje lukenj
Primerno za material plemenito jeklo; jeklo
Največji premer luknje 100 mm
Vključno z matricami da
Iztiskovalna sila 60 kN
Skupna masa 2,3 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078252 M18HKP-SET
EAN/GTIN 4002395138920
Številka proizvajalca 4933451204
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Hidravlična akumulatorska naprava za izsekovanje lukenj 60 kN FORCE LOGIC™ za izdelavo lukenj do ⌀ 100 mm v 3 mm jeklo ali 2,5 mm plemenito jeklo.
  • Z notranjim 3/4-16 UNF-navojem na napravi.
  • Sistem za hitro zamenjavo brez uporabe orodja omogoča namestitev žiga in matrice ločeno od orodja.
  • Kompatibilna z običajnim priborom.
  • Preprosta usmeritev s pomočjo matrice s črtnim križem.

Opis:

  • Hidravlična akumulatorska naprava za izsekovanje lukenj FORCE LOGIC™ z močjo 60 kN
  • Za hitro in natančno izsekovanje lukenj brez ostrih robov
  • Preprosta in natančna poravnava z matrico s križcem
  • Optimalno ravnovesje omogoča dober nadzor tudi pri upravljanju z eno roko
  • Sistem za hitro zamenjavo brez uporabe orodja omogoča namestitev luknjača in matrice ločeno od orodja
  • Za luknje do premera 100 mm v 3-milimetrskem jeklu ali 2,5-milimetrskem nerjavečem jeklu
  • Kompatibilna z običajnim priborom
  • Najpreprostejši način za izdelavo okroglih lukenj brez ostrih robov v kovinski pločevini
  • Prikazovalnik stanja napolnjenosti akumulatorja in LED osvetlitev delovnega območja
  • Z optimalno usklajenostjo brezkrtačnega motorja, akumulatorja REDLITHIUM™ in elektronike REDLINK™ dosegamo najvišjo zmogljivost ob čim daljši življenjski dobi
  • 100-odstotna sistemska združljivost s programom izdelkov MILWAUKEE® M18™.

Lastnosti:

  • Akumulator v obsegu dobave: 1 x M18 B2
  • Akumulator: Li-ion
  • Kapaciteta akumulatorja [Ah]: 2,0
  • Sistem akumulatorjev: M18
  • Število baterij/akumulatorjev: 1
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Dobavljeno: Transportni kovček
  • Teža z akumulatorjem [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Teža z akumulatorskim paketom: 2,3
  • Polnilnik v obsegu dobave: M12-18 C
  • Na voljo je polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 40
  • Različica izdelka: M18 HKP-201CA
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: 11,1 mm (7/16˝) vlečni vijak, 19 mm (3/4˝) vlečni vijak, sistem za hitro menjavo brez orodja, luknjači in matrice: M16, M20, M25, M32, M40

Obseg dobave:

Polnilnik akumulatorjev M12-18C, transportni kovček, po 1 vlečni vijak 11,1 mm (7/16–20 UNF) in 19 mm (3/4–16 UNF), sistem za hitro zamenjavo brez uporabe orodja, žigi in matrice: M16, M20, M25, M32, M40.

Opomba:

Primerne luknjače za pločevino z metričnim navojem od art. 834000 (ne vel. 12,5) in potrebne pritezne vijake art. 834070 najdete v kataloški skupini 83.