Hydraulická akumulátorová děrovačka s matricemi, Typ: M18HKP-SET

Artiklové číslo: 078252 M18HKP-SET
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Označení výrobce M18HKP-201CA
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Maximální hloubka ražení 2,5 mm; 3 mm
Druh produktu děrovačka
Vhodné pro materiál ušlechtilá ocel; ocel
Průměr otvoru maximální 100 mm
Včetně matric ano
Děrovací síla 60 kN
Hmotnost celkem 2,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078252 M18HKP-SET
EAN / GTIN 4002395138920
Číslo výrobce 4933451204
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Hydraulická 60 kN akumulátorová děrovačka FORCE LOGIC™ razí otvory až do ⌀ 100 mm v 3mm oceli nebo 2,5mm ušlechtilé oceli.
  • S vnitřním závitem 3/4-16 UNF na přístroji.
  • Rychlovýměnný systém s upínáním bez použití nářadí umožňuje nasazení razníků a matric odděleně od nástroje.
  • Kompatibilní s běžně prodávaným příslušenstvím.
  • Snadné vyrovnání díky matrici s nitkovým křížem.

Popis:

  • Hydraulická akumulátorová děrovačka FORCE LOGIC™ 60 kN
  • Pro rychlé a přesné vysekávání otvorů bez otřepů
  • Snadné a přesné vyrovnání díky šabloně s nitkovým křížem
  • Optimální vyvážení umožňuje dobrou ovladatelnost i při ovládání jednou rukou
  • Systém rychlé výměny s upínačem bez nutnosti použití nářadí umožňuje upevnit razník a matrici odděleně od nástroje
  • Pro otvory do ⌀ 100 mm v oceli 3 mm nebo v nerezové oceli 2,5 mm
  • Kompatibilní s běžným příslušenstvím dostupným na trhu
  • Nejjednodušší způsob, jak vyvrtat kulaté otvory bez otřepů do plechu
  • Ukazatel stavu nabití akumulátoru a LED osvětlení pracovního prostoru
  • Díky optimálnímu sladění bezkartáčového motoru, akumulátoru REDLITHIUM™ a elektroniky REDLINK™ dosahujeme nejvyššího výkonu při maximální životnosti
  • 100% systémově kompatibilní s výrobním programem MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Dodaný akumulátor: 1 x M18 B2
  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru [Ah]: 2,0
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Dodání: Přepravní kufřík
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Hmotnost s akupackem: 2,3
  • Dodaná nabíječka: M12-18 C
  • Nabíjecí stanice dostupná: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Varianta výrobku: M18 HKP-201CA
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Tažný šroub 11,1 mm (7/16˝), tažný šroub 19 mm (3/4˝), systém rychlé výměny s upínáním bez nářadí, razníky a matrice: M16, M20, M25, M32, M40

Rozsah dodávky:

Nabíječka M12-18C, přepravní kufřík, po 1 tažném šroubu 11,1 mm (7/16-20 UNF) a 19 mm (3/4-16 UNF), rychlovýměnný systém s upínáním bez použití nářadí, razítka a matrice se závitem UNF pro velikosti otvorů: M16, M20, M25, M32, M40.

Poznámka:

Vhodné děrovače s metrickým závitem č. 834000 a násl. (ne vel. 12,5) a k nim nezbytné upínací šrouby 834070 najdete ve skupině produktů 83.