Mașină de șlefuit cu benzi înguste electronică BFE9-20

Cod articol: 077720 BFE9-20
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Ambalaj: Casetă din tablă de oţel

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Casetă din tablă de oţel
Denumirea producătorului BFE 9-20
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 950 W
Viteză maximă a benzii 9 m/s - 20 m/s
Lăţimea benzii 6 mm - 19 mm
Lungimea benzii 457 mm
Greutate 1,8 kg
Lungimea cablului 4 m
Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077720 BFE9-20
EAN / GTIN 4007430298829
Număr producător 602244500

Descriere

Execuţie:

Maşină de şlefuit cu benzi înguste puternică și compactă pentru şlefuire, satinare și debavurare în locuri greu accesibile.
  • Vario-Constamatic (VC) este un sistem electronic cu undă completă şi rotiţă de reglare: pentru lucrul cu turaţii specifice materialului care rămân aproape constante sub sarcină.
  • Accesoriu de şlefuire care poate fi pivotat la 270° fără unelte pentru reglarea în orice poziție de lucru.
  • Rolă de antrenare profilată: reduce alunecarea benzii de șlefuire.
  • Schimbarea benzii de șlefuire fără unelte și ghidajul reglabil al benzii.
  • Pornire electronică lentă.
  • Motor Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului pentru o durată lungă de viață.
  • Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.

Livrare:

Mâner suplimentar, cutie de susținere din tablă de oțel, braț pentru bandă de şlefuit (6, 13, 19 mm), 10 benzi de şlefuit (6×457 mm; P60), 10 benzi de şlefuit (6×457 mm; P120), 10 benzi de şlefuit (19×457 mm; P60), 10 benzi de şlefuit (19×457 mm; P120), 4 benzi din material nețesut.