Șlefuitor orbital fără fir cu acumulator M18BOS125

Cod articol: 077319 M18BOS125
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului M18BOS125-502B
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip acumulator Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Număr oscilaţii 14.000 min-1 - 24.000 min-1
Cursă de circuit oscilant 2,4 mm
⌀ disc abraziv 125 mm
Greutate 1,6 kg
Tip produs Şlefuitor excentric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077319 M18BOS125
EAN / GTIN 4058546221744
Număr producător 4933464229

Descriere

Execuţie:

Şlefuitor excentric cu acumulator M18 cu reglarea vitezei în 6 trepte a puterii de îndepărtarea a materialului. Cutie pentru praf cu filtru integrat. 100% compatibilitate de sistem cu linia de produse Milwaukee® M18™. Disc abraziv cu 8 găuri pentru o aspirare eficientă.

Livrare:

Inclusiv 2 acumulatoare Li-Ion 5,0 Ah, sac de praf, adaptor pentru aspirare, adaptor de extindere, 2 hârtii abrazive.

Notă:

Discuri de polizare recomandate, cu 8 găuri, Cod articol 567745 şi ABRANET Cod articol 567802.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb