Batteridriven excenterslip inkl. batteri M18BOS125

Article no.: 077319 M18BOS125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager
  • förpackning: Transportväska

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning M18BOS125-502B
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 2
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
excenterfrekvens 14 000 min-1 - 24 000 min-1
excenterrörelse 2,4 mm
stödtallrik ⌀ 125 mm
vikt 1,6 kg
Produktslag Excenterslip

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077319 M18BOS125
EAN / GTIN 4058546221744
Manufacturer number 4933464229

Beskrivelse

Utförande:

M18 batteridriven excenterslip Hastigheten kan förinställas i 6 steg för korrekt avverkningseffekt med hänsyn till materialet. Dammbox med inbyggt filter. 100 % systemkompatibel med Milwaukee® M18™ -produktprogrammet. Stödtallrik med 8 hål för effektivt utsug.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 5,0 Ah litiumjonbatterier, dammpåse, utsugsadapter, utökningsadapter, 2 st slippapper.

Anmärkning:

Passande slipskiva 8 hål artikelnr 567745 och ABRANET artikelnr 567802.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar