{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 125 mm | |
| Maşină acţionată | Șlefuitor excentric | |
| Grad de fineţe | extra-fin | |
| Viteză periferică max. | 40 m/s | |
| Suport de material abraziv | Poliamidă | |
| Liant | Plastic | |
| Şablon de găurire, Cu aspirare praf | Găurire rotundă | |
| Serie | ABRANET® | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 400 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Materiale plastice | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Caracteristici | Cu aspirare praf | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 567802 400 | |
| EAN / GTIN | 6416868837056 | |
| Număr producător | 5423205041 | |
| Producător/responsabil | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |