Akkuepäkeskohiomakone, mukana akku M18BOS125

Tuote nro.: 077319 M18BOS125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä M18BOS125-502B
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Värähtelyluku 14 000 min-1 - 24 000 min-1
Epäkeskoliike 2,4 mm
Hiomalaikan ⌀ 125 mm
Paino 1,6 kg
Tuotetyyppi Epäkeskohiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077319 M18BOS125
EAN / GTIN 4058546221744
Valmistajan numero 4933464229

Kuvaus

Malli:

M18 akkuepäkeskohiomakone 6-vaiheinen nopeudensäätö materiaalikohtaiseen poistotehoon. Pölylaatikko, jossa on suodatin. 100-prosenttinen yhteensopvuus Milwaukee® M18™ -tuotevalikoiman kanssa. 8-reikäinen hiomalaikka tehokkaaseen imuun.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2×5,0 Ah li-ioniakku, pölypussi, imuadapteri, laajennusadapteri, 2 hiomapaperia.

Ohje:

Yhteensopiva 8-reikäinen hiomalaikka, tuotenro 567745 ja ABRANET, tuotenro 567802.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat