Ponceuse excentrique sans fil avec batterie M18BOS125

Réf.: 077319 M18BOS125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
  • Emballage: Mallette de transport

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Référence fabricant M18BOS125-502B
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 2
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Nombre d'oscillations 14 000 min-1 - 24 000 min-1
Mouvement oscillant 2,4 mm
⌀ plateau-support 125 mm
Poids 1,6 kg
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077319 M18BOS125
EAN / GTIN 4058546221744
Réf. fabricant 4933464229

Description

Exécution:

Ponceuse excentrique sans fil M18 avec préréglage de la vitesse sur 6 niveaux pour un enlèvement de matière en fonction du matériau. Boîte à poussières avec filtre intégré. 100% compatible avec la gamme d'outils Milwaukee® M18™. Plateau-support à 8 trous pour une aspiration efficace.

Livraison:

Avec batterie Li-Ion 2×5,0 Ah, sachet à poussières, adaptateur d'aspiration, adaptateur d'extension, 2× feuilles abrasives.

Remarque(s):

Disque abrasif adapté 8 trous, code art. 567745 et ABRANET code art. 567802.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange