Disc abraziv cu scai ABRANET®, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 80

Cod articol.: 567802 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,04 € / 1 buc.
  • de la 50 bucăți
    0,86 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6.294 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 40 m/s
Suport de material abraziv Poliamidă
Liant Plastic
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Serie ABRANET®
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 567802 80
EAN / GTIN 6416868662955
Număr producător 5423205080
Producător/responsabil Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discurile de şlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o ţesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive cu structură sub formă de plasă cu perforaţie înmiită.

Avantaj:

  • Şlefuire fără praf: solicitare minimă a locului de muncă şi a mediului înconjurător.
  • Discul de şlefuire nu se încarcă (sunt evitate erori la suprafaţă, noduri de praf).
  • Garantat suprafeţe mai bune cu un consum mai mic de material.
  • Eficacitate înaltă − rata de îndepărtare a materialului creşte în funcţie de suprafaţă.

Aplicaţie:

Şlefuirea lacurilor, chiturilor, grundurilor, plasticului (întărit cu fibre), aliajelor neferoase şi de aluminiu, pieselor de mobilier.