{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 9003 | |
| Turație min., 1 | 250 min-1 | |
| Lungimea cablului | 3 m | |
| Putere absorbită | 700 W | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Nuanță, alb | Alb semnal | |
| Turaţie, max., 1 | 5.000 min-1 | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Denumirea producătorului | ALZTRONIC i12 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | negru; alb | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Reglare pe înălţime a capului burghiului | manual | |
| Avans | manual | |
| Cu masa utilajului | da | |
| Lățimea utilă a plăcii de bază a utilajului | 300 mm | |
| Înălțimea utilă a plăcii de bază a utilajului | 240 mm | |
| Cu caneluri T | da | |
| Număr de canale în T | 2 | |
| Distanţă între canalele în T | 80 mm | |
| Dimensiunea nominală a canalelor în T | 12 mm | |
| Distanţă ax-placă de bază min. | 110 mm | |
| Distanţă ax-placă de bază max. | 250 mm | |
| Cursă ax | 40 mm | |
| Cursă maximă | 200 mm | |
| Diametrul coloanei | 50 mm | |
| Diametru max., oțel | 12 mm | |
| Tip produs | Mașină de găurit staționară | |
| Turaţie | 1 | |
| Recomandat pentru material | oțel | |
| Execuția suportului de scule | Cu mandrină de găurit; B16 | |
| Găurire/ teşire/ alezare | oțel | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Greutate totală | 64 kg |
| Cod articol | 076563 12 | |
| EAN / GTIN | 2050002043527 | |
| Număr producător | ALZTRONIC I12 | |
| Producător/responsabil | ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 Altenmarkt an der Alz, Deutschland, www.alzmetall.de |