Acumulator Li-Power, Capacitate acumulator: 4Ah

Cod articol.: 073870 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LiPOWER
Indicator stare de încărcare da
Tip produs Acumulator
geeignet für CAS 18V
Anzahl enthaltener Akkus 1 buc.
Akkuart Litiu-ion (Li-ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 073870 4
EAN / GTIN 4061792202214
Număr producător 625027000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Baterii acumulatoare Li-Ion puternice de 18 V compatibile cu toate utilajele de 18 V şi încărcătoarele aferente ale platformei CAS.
  • Monitorizare electronică permanentă cu celulă individuală.
  • Afișaj pentru controlul permanent al capacității rămase.
  • Auto-descărcare redusă și durată lungă de depozitare.
  • Managementul încărcării și descărcării controlate de procesor.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatoarelor – acum și independent de producător.
Toate aparatele de 18 V și seturile de acumulatori de la partenerii CAS sunt 100% compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la „Cordless Alliance System”.