Batteri Li-Power 4 Ah

Art-nr: 073870 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073870 4
EAN/GTIN 4061792202214
Tillverkarens nummer 625027000

Benämning

Utförande:

Kraftfulla 18 V litiumjonbatterier, kompatibla med alla 18 V-maskiner och laddare på CAS-plattformen.
  • Permanent elektronisk övervakning av enskilda celler.
  • Display för permanent kontroll av återstående kapacitet.
  • Låg självurladdning och lång lagringstid.
  • Processorstyrd hantering av laddning och urladdning.

Fördel:

100 % kompatibilitet med batterier – nu även tillverkarövergripande.
Alla 18 V-apparater och batteripackar från CAS-partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS betyder Cordless Alliance System.