Akkupaketti Li-Power 4 Ah

Tuote nro.: 073870 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073870 4
EAN / GTIN 4061792202214
Valmistajan numero 625027000

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat 18 V litiumioniakut, jotka ovat yhteensopivia kaikkien CAS-alustan 18 V:n koneiden ja laturien kanssa.
  • Jatkuva yksittäisten kennojen elektroninen valvonta.
  • Näyttö jäljellä olevan kapasiteetin pysyvää valvontaa varten.
  • Alhainen itsepurkautuminen ja pitkä varastoitavuus.
  • Prosessorin ohjaama lataus- ja purkaushallinta.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.