{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | LiPOWER | |
| Ladezustandsanzeige | ja | |
| Produktart | Akku | |
| geeignet für | CAS 18V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 073870 4 | |
| EAN / GTIN | 4061792202214 | |
| Herstellernummer | 625027000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |