Set de pornire cu acumulator REDLITHIUM FORGE™, Capacitate acumulator: 12Ah

Cod articol.: 073807 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 3 buc.
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 12 Ah
Timp de încărcare per acumulator 2,17 h
Reîncărcabilă da
Serie REDLITHIUM FORGE™
Denumirea producătorului Akku-Starter-Set REDLITHIUM FORGE™, Akkukapazität: 12Ah
Ambalaj Cutie de carton
Incl. încărcător da
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru 18V Milwaukee
Interfaţă Încărcare fără cablu
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 073807 12
EAN / GTIN 4058546524791
Număr producător 4933498610
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Acumulator M18 FB12
COOL-CYCLE™: Sistemul de răcire activă asigură o răcire rapidă, reducând timpii de nefuncționare
REDLITHIUM™ FORGE™ oferă cea mai mare putere, cea mai rapidă încărcare și cea mai lungă durată de viață dintre acumulatoarele REDLITHIUM™
Carcasă rezistentă, care asigură o protecție sporită împotriva uleiurilor, solvenți și grăsimi
Durată de viață lungă pentru cele mai multe încărcări și cea mai bună performanță pe întreaga durată de viață a acumulatorului
Durată de funcționare sporită în aplicații cu cerințe ridicate
Compatibil cu toate sculele M18™ din gamă
Indicator de nivel de încărcare îmbunătățit, lizibil chiar și în lumina directă a soarelui
Inteligență REDLINK™: Circuitele noastre pentru acumulatoare oferă performanțe optimizate și protecție la suprasarcină, grație unei comunicări complete între sculă, acumulator și încărcător
Încărcător M12-18 FC
Încarcă toate acumulatoarele M18™ și M12™ REDLITHIUM™
Încărcare secvențială – ”Primul intrat, primul încărcat” – ceea ce reduce timpul necesar pentru gestionarea ciclurilor de încărcare

Caracteristică:

  • Conţinut: 2 x acumulatoare M18 FB12, încărcător M12-18 FC, în cutie
  • Acumulator: Li-Ion
  • Capacitate acumulator: 12 Ah
  • Număr acumulatoare incluse: 2
  • Pentru acumulatoare Li-Ion: Da
  • Pentru acumulatoare NiCd: Nu
  • Pentru acumulatoare NiMH: Nu
  • Livrat: în cutie
  • Încărcător (timp de încărcare): 130 min
  • Curent de încărcare: 6 Ah
  • Prindere: 18V

Livrare:

Alcătuit din 2x acumulatoare cod 073805 12 și 1x încărcător cod 073840 M1218FC.