{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 3 St. | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 8 Ah | |
| wiederaufladbar | ja | |
| Serie | REDLITHIUM FORGE™ | |
| Herstellerbezeichnung | Akku-Starter-Set REDLITHIUM FORGE™, Akkukapazität: 8Ah | |
| Verpackung | Karton | |
| inklusive Ladegerät | ja | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Produktart | Akku | |
| geeignet für | 18V Milwaukee | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 8 Ah | |
| wiederaufladbar | ja | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 073807 8 | |
| EAN / GTIN | 4058546524814 | |
| Herstellernummer | 4933498612 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |