Základní sada akumulátorů REDLITHIUM FORGE™, Kapacita akumulátoru: 8Ah

Artiklové číslo: 073807 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 3 ks
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Nabíjecí ano
Řada REDLITHIUM FORGE™
Označení výrobce Akku-Starter-Set REDLITHIUM FORGE™, Akkukapazität: 8Ah
Obal Karton
Včetně nabíječky ano
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro 18V Milwaukee
Rozhraní Bezdrátové nabíjení
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073807 8
EAN / GTIN 4058546524814
Číslo výrobce 4933498612
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Akumulátor M18 FB8
  • Akumulátor HIGH OUTPUT™ dodává výkon 12,0 Ah při menší velikosti a nižší hmotnosti
  • COOL-CYCLE™: Aktivní systém chlazení umožňuje rychlé ochlazení, a tím i méně prostojů
  • REDLITHIUM™ FORGE™ nabízí nejvyšší výkon, nejrychlejší nabíjení a nejdelší životnost ze všech akumulátorů REDLITHIUM™
  • Nejdelší životnost pro co nejvíce nabití a nejlepší výkon po celou dobu životnosti akumulátoru, s nejlepší ochranou před podmínkami na staveništi, povětrnostními vlivy a vlivy okolního prostředí
  • Delší výdrž při náročném provozu
  • Odolný korpus, který poskytuje zvýšenou ochranu proti olejům, rozpouštědlům a tukům
  • Vylepšený ukazatel stavu nabití, který umožňuje dobrou čitelnost za přímého slunečního světla
  • Inteligence REDLINK™: Naše obvody v akumulátorech nabízejí optimalizovaný výkon a ochranu proti přetížení díky plné systémové komunikaci mezi nářadím, akumulátorem a nabíječkou
  • Systémová kompatibilita s kompletním výrobním sortimentem M18™
  • Nabíječka M12-18 FC
  • Nabíjí všechny akumulátory M18™ a M12™ REDLITHIUM™
  • Sekvenční nabíjení – „first in, first charge“ – správa nabíjecích cyklů tak vyžaduje méně času

Charakteristika:

  • Obsah: 2x akumulátor M18 FB8, nabíječka M12-18 FC, v krabici
  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 8 Ah
  • Počet dodaných akumulátorů: 2
  • Pro Li-Ion akumulátory: Ano
  • Pro NiCd akumulátory: Ne
  • Pro NiMH akumulátory: Ne
  • Způsob dodání: v krabici
  • Nabíječka (doba nabíjení): 87 min
  • Nabíjecí proud: 6 Ah
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

Obsahuje 2x akumulátor 073805 8 a 1x nabíječka 073840 M1218FC.