Kit de base batterie REDLITHIUM FORGE™, Capacité de la batterie: 8Ah

Réf.: 073807 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 3 pc.
Nombre de batteries incluses 2 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 8 Ah
Rechargeable oui
Série REDLITHIUM FORGE™
Référence fabricant Akku-Starter-Set REDLITHIUM FORGE™, Akkukapazität: 8Ah
Emballage Carton
Avec chargeur oui
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Type de produit batterie
Pour 18V Milwaukee
Interface charge sans fil
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 073807 8
EAN / GTIN 4058546524814
Réf. fabricant 4933498612
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

Batterie M18 FB8
  • La batterie délivre une puissance de 12,0 Ah en mode HIGH OUTPUT™ dans un format compact et plus léger
  • COOL-CYCLE™: le système de refroidissement actif permet un refroidissement rapide et réduit les temps d’arrêt
  • Le système REDLITHIUM™ FORGE™ offre la plus grande puissance, la charge la plus rapide et la plus longue durée de vie parmi les batteries REDLITHIUM™
  • Durée de vie maximale pour la plupart des cycles de charge et performances optimales tout au long de la durée de vie de la batterie, avec protection optimale contre les conditions de chantier, les intempéries et les conditions ambiantes
  • Autonomie plus longue pour les applications exigeantes
  • Boîtier robuste offrant une protection accrue contre les huiles, solvants et graisses
  • Indicateur de niveau de charge amélioré permettant une lisibilité à la lumière directe du soleil
  • Intelligence REDLINK™: les circuits électriques de nos batteries offrent des performances optimisées et une protection contre la surcharge grâce à une communication système complète entre l’outil, la batterie et le chargeur
  • Compatible avec toute la gamme de produits M18™
  • Chargeur M12-18 FC
  • Compatible avec toutes les batteries REDLITHIUM™ M18™ et M12™
  • Charge séquentielle (first in, first charge), ce qui réduit le temps consacré à la gestion des cycles de charge

Caractéristique(s):

  • Contenu : 2 x batteries M18 FB8, chargeur M12-18 FC, dans un carton
  • Batterie: Li-Ion
  • Capacité de la batterie: 8 Ah
  • Nombre de batteries fournies: 2
  • Pour batteries Li-Ion: Oui
  • Pour batteries NiCd: Non
  • Pour batteries NiMH: Non
  • Livraison: dans un carton
  • Chargeur (durée de charge): 87 min
  • Courant de charge: 6 Ah
  • Tension: 18 V

Livraison:

Composition: 2x batteries 073805 8 et 1x chargeur 073840 M1218FC.