Descripción:
Batería M18 FB12COOL-CYCLE™: El sistema de refrigeración activa permite un enfriamiento rápido para reducir el tiempo de inactividadREDLITHIUM™ FORGE™ ofrece el mayor rendimiento, la recarga más rápida y la mayor vida útil de las baterías REDLITHIUM™Carcasa resistente que proporciona una mayor protección contra aceites, disolventes y grasasLarga vida útil para obtener el mayor número de recargas y el mejor rendimiento a lo largo de toda la vida útil de la bateríaMayor autonomía en aplicaciones de alta exigenciaCompatible con todas las herramientas de la gama M18™Indicador de nivel de carga mejorado, visible incluso bajo la luz solar directaInteligencia REDLINK™: Nuestros circuitos de batería ofrecen un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas gracias a una comunicación completa entre la herramienta, la batería y el cargadorCargador M12-18 FCCarga todas las baterías M18™ y M12™ REDLITHIUM™Carga secuencial (first in, first charge), lo que permite dedicar menos tiempo a la gestión de los ciclos de carga
Característica:
- Contenido: 2 baterías M18 FB12, cargador M12-18 FC, en caja de cartón
- Batería: Iones de litio
- Capacidad de la batería: 12 Ah
- Número de baterías incluidas: 2
- Para baterías de iones de litio: Sí
- Para baterías de NiCd: No
- Para baterías de NiMH: No
- Se entrega en: caja de cartón
- Cargador (tiempo de carga): 130 min
- Corriente de carga: 6 Ah
- Tensión: 18 V
Volumen de suministro:
Consta de 2 baterías n.º
073805 12 y 1 cargador n.º
073840 M1218FC.