{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 3 ks | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 12 Ah | |
| Doba nabíjení jednoho akumulátoru | 2,17 h | |
| Nabíjecí | ano | |
| Řada | REDLITHIUM FORGE™ | |
| Označení výrobce | Akku-Starter-Set REDLITHIUM FORGE™, Akkukapazität: 12Ah | |
| Obal | Karton | |
| Včetně nabíječky | ano | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Druh produktu | Akumulátor | |
| Vhodné pro | 18V Milwaukee | |
| Rozhraní | Bezdrátové nabíjení | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 073807 12 | |
| EAN / GTIN | 4058546524791 | |
| Číslo výrobce | 4933498610 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |