• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Polizor unghiular fără fir GWS 18V-5 8, 2 x baterie GBA 18V 5.0Ah, l-BOXX 136

Cod articol.: 06019N9003
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Capacitate acumulator 5 Ah
Serie GWS 18V-8
Denumirea producătorului GWS 18V-8
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Diametru disc de șlefuire 125 mm
Diametru disc min. 125 mm
Diametru disc max. 125 mm
Putere de ieşire 800 W
Particularitate Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic; Softgrip
Domeniu de utilizare Light
Tip produs polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 06019N9003
EAN / GTIN 4053423323825
Număr producător 06019N9003
L-Număr L00620 107485
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular fără fir GWS 18V-8, acest polizor unghiular compact și rapid oferă aceeași putere ca un instrument de cablu de 800 W, oferind o combinație ideală de confort și performanță pentru sarcini ușoare de tăiere și măcinare. Acesta oferă cea mai rapidă performanță de tăiere pentru sarcini ușoare, cum ar fi tăierea fierului de armare, tablei, PVC și gresie sau debavurarea metalului ușor. Cu caracteristicile sale de siguranță și o aderență mai subțire și mai lungă decât predecesorul său, râșnița oferă un control excelent și un confort ergonomic pentru a minimiza oboseala. Datorită duratei sale de funcționare optimizate, puteți face mai mult cu mai puține încărcări ale bateriei și astfel puteți economisi timp. Acest polizor unghiular compact și puternic oferă cea mai rapidă performanță de tăiere la tăierea fierului de armare, tablei, PVC și gresie, precum și la debavurarea flanșei ușoare de montare metalică (1 605 703 099). Piuliță de fixare (1 603 345 043). Cheie cu două orificii (1 607 950 043). Mâner suplimentar (1 602 025 024). Aparatoare de protecție (1 605 510 365). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Încărcător rapid GAL 40 Professional (2 607 226 251). 2 x baterie GBA 18V 5.0Ah (2 607 337 069)

Caracteristică:

  • Ø disc: 125 mm