{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tensión nominal | 18 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Capacidad de la batería | 5 Ah | |
| Serie | GWS 18V-8 | |
| Denominación del fabricante | GWS 18V-8 | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Diámetro del plato de lijado | 125 mm | |
| Diámetro del disco mín. | 125 mm | |
| Diámetro del disco máx. | 125 mm | |
| Potencia generada | 800 W | |
| Particularidad | Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; Softgrip | |
| Intervalo de empleo | Light | |
| Tipo de producto | lijadora angular |
| Número de artículo | 06019N9003 | |
| EAN / GTIN | 4053423323825 | |
| Número del fabricante | 06019N9003 | |
| Número L | L00620 107485 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |